Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926244
Cod. Produttore
926244
Cod. EAN
4013364127098

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M2 BD 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Costruzione robusta
  • Design innovativo
  • Affidabilità elevata
  • Uso in ambienti critici
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 24, puoi contare su una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 24, puoi contare su una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

7.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1