Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /
Informazioni di prodotto
tipo di connessione
Connettore flessibile per circuiti stampati
colore del corpo
Arancione
tensione nominale
320 V
numero di poli
16
esecuzione del contatto
Presa
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Non rivestito
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
4 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
materiale del rivestimento di contatto
Stagno
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
2
tipo di cavo collegabile
Cavo a sezione circolare
dimensione modulare dei collegamenti
5,08 mm
numero di serie di contatti a innesto
1
dimensione modulare dei contatti
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
materiale del contatto
Rame
angolo contatto/collegamento del conduttore
180° (orizzontale)
corrente nominale In
16 A
Temperatura d'esercizio
-50 ... 120 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,2 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,2 ... 1,5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
Serie
OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te