Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM36168
Cod. Produttore
036168
Cod. EAN
4015080361688

Informazioni di prodotto

BL-CI SET SQUADRE FISSAGGIO (+4 FASCETTE)

Documentazione tecnica

Squadretta per il fissaggio delle custodie CI alla parete, lamiera d'acciaio zincata e cromata, inclusa vite di fissaggio, 1 kit contiene 4 fascette

esecuzione

angolare di montaggio

larghezza

15 mm

altezza

72 mm

profondità

7 mm

materiale

acciaio

Serie

None

Produttore

Set squadrette fissaggio custodie CI acciaio zincato cromato con fascette