›

BIZCLIP singolo Ø32 mm fissaggio guaine per cemento e mattone

Cod. Rexel BLBIZ710332
Cod. Produttore BIZ710332

Informazioni principali

  • Tipo: Singola
  • Ø tubo: 32 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Temp. applicazione: +10°/+35°C
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Serie: BIZ'CLIP

Descrizione del prodotto

BIZCLIP plastica semplice con diametro tubo di 32 mm, realizzato in poliammide 6 senza alogeni, di colore grigio RAL 7035. Progettato per il fissaggio di tubi e guaine, si installa facilmente forando una superficie fino a 8 mm, posizionando il tubo e inserendo il clip con un martello. Offre una buona resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, garantendo stabilità e sicurezza nell'applicazione. Ideale per installazioni elettriche, si utilizza come graffetta con chiodo, assicurando un fissaggio solido e duraturo. Adatto per temperature d'uso da +10 a +35 °C. Confezionato in cartone da 50 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola, Ø 32 mm, PA 6, grigia (x 50), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

32 mm

rivestito in plastica

diametro

32 ... 32 mm

Serie

BIZ CLIP

BIZCLIP singolo Ø32 mm fissaggio guaine per cemento e mattone