›

BIZCLIP doppia fissaggio guaine Ø28 mm PA6 cemento mattone

Cod. Rexel BLBIZ710528
Cod. Produttore BIZ710528

Informazioni principali

  • Tipo: Doppia
  • Ø tubo: 28 mm
  • Ø foratura: 8 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Serie: BIZ'CLIP

Descrizione del prodotto

BIZCLIP plastica doppia con diametro tubo di 28 mm, realizzata in poliammide 6 di alta qualità, senza alogeni e resistente nel tempo. Questo fissaggio è ideale per il montaggio sicuro di tubi e guaine, grazie alla sua struttura robusta in plastica grigia RAL 7035. Progettato per un'installazione semplice, richiede una foratura fino a 8 mm e può essere fissato rapidamente con un martello. Offre elevate resistenze allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, garantendo stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La doppia clip permette di fissare due cavi o tubi contemporaneamente, ottimizzando l'organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP doppia Ø 28 mm, PA 6, grigia (x 50), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

2

diametro nominale

28 mm

rivestito in plastica

diametro

28 ... 28 mm

Serie

BIZ CLIP

BIZCLIP doppia fissaggio guaine Ø28 mm PA6 cemento mattone