› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K

Cod. Rexel BE56133
Cod. Produttore 56133
Cod. EAN 8002219729385

Informazioni principali

BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Con una potenza di 2W, questa lampada LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia domestici che professionali. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti senza compromettere la visibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la BISPINA è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua compatibilità con un'alimentazione a 12V la rende versatile per vari tipi di installazione, dalle applicazioni residenziali a quelle commerciali. Grazie alla tecnologia LED, è anche un'opzione ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Con un design elegante e funzionale, la BISPINA LEDART rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

G4

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

210

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K