Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHCLCONTRUNIT
Cod. Produttore
HCLCONTRUNIT
Cod. EAN
4058075308657

Informazioni di prodotto

BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 1 CONTROL UNIT
Descrizione del produttore: Unità di controllo per apparecchi di illuminazione BIOLUX Human Centric Lighting (HCL). Caratteristiche del prodotto: LEDVANCE ha progettato un prodotto di alto valore. 6 modalità di illuminazione preprogrammato selezionabili: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST e ON/OFF. La modalità di illuminazione selezionata viene visualizzata sul display dell'unità di controllo. Modalità orario intuitiva per impostazioni individuali di data e ora, dalle 6 modalità di illuminazione nell'app BIOLUX per il corso automatizzato. On/off delle luci tramite l'unità di controllo e il sensore di presenza VIVARES opzionale. Domande frequenti (FAQ) e guida all'installazione nell'app BIOLUX per un rapido supporto durante l'installazione in loco. Installazione in scatole standard da incasso come quelle utilizzate per interruttori e prese di illuminazione. Vantaggi del prodotto: Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL / strisce LED BIOLUX HCL / sensore di presenza VIVARES) grazie alla tecnologia wireless Zigbee 3.0. Gestione e configurazione automatizzate tramite l'app LEDVANCE BIOLUX, nessuna programmazione o richiesta di registrazione o cloud. Controllo intuitivo degli apparecchi BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL tramite l'unità di controllo. Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro. Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione. 5 anni di garanzia del sistema BIOLUX HCL se utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL e sensore di presenza VIVARES). Aree di applicazione: Soluzione d'illuminazione per un massimo di 48 prodotti BIOLUX HCL (apparecchi/strisce LED/sensori di presenza VIVARES). Sale riunioni e conferenze. Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna. Asili nido e case di riposo. Ospedali. Apparecchiatura / Accessori: È necessaria l'app LEDVANCE BIOLUX per la gestione delle funzioni aggiuntive come orario / configurazione sensore / test NATURAL (disponibile per Android e iOS). Consulenza legale: L'utilizzo dell'app LEDVANCE BIOLUX è soggetto esclusivamente ai termini di utilizzo dell'app LEDVANCE BIOLUX, che vengono visualizzati durante l'installazione e sono disponibili nell'app. Consigli per la sicurezza: "Avviso operativo importante e disclaimer legale: Questo prodotto è destinato esclusivamente al funzionamento come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL, strisce LED e sensore di presenza VIVARES incluso firmware/software integrato o fornito). LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità, obbligo, copertura o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione o insieme a prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL.". Avviso operativo importante: L'UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL può essere ruotata in senso orario o antiorario fino a un massimo di 7.200° (equivalenti a 20 rotazioni complete a 360°) al giorno in totale (sommando tutte le procedure operative)..

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Unità di controllo

altezza

54 mm

profondità

54 mm

diametro

84 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 1