Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE088100
Cod. Produttore
VE088100
Cod. EAN
8007951118831

Informazioni di prodotto

BIO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE

Documentazione tecnica

Il BIO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE è un dispositivo progettato per garantire una gestione precisa e affidabile del tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo orologio meccanico offre una combinazione di funzionalità avanzate e un design elegante. La sua struttura robusta è pensata per resistere all'uso quotidiano, mentre il meccanismo interno assicura una misurazione del tempo accurata. Grazie alla sua versatilità, è ideale per ambienti di lavoro e per chi desidera un controllo preciso delle attività settimanali. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con un aspetto sofisticato e funzionale, il BIO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE è la scelta perfetta per chi cerca un orologio di alta qualità che unisca praticità e stile. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico settimanale elettromeccanico con riserva carica per installazione su barra DIN