Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE087300
Cod. Produttore
VE087300
Cod. EAN
8007951118824

Informazioni di prodotto

BIO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il BIO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO è un dispositivo progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nel monitoraggio delle operazioni quotidiane. Con un design robusto e funzionale, questo orologio meccanico è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo perfetto per utilizzi intensivi. Grazie alla sua semplicità di utilizzo, offre una facile lettura del tempo e un'installazione senza complicazioni. La versatilità del BIO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO lo rende un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e a garantire la puntualità nelle attività quotidiane. Scegliere questo orologio significa optare per una soluzione funzionale e di alta affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero con riserva carica per installazione su barra DIN, uso industriale e commerciale