Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P292.012.0
Cod. Produttore
3.P292.012.0
Cod. EAN
8025550577330

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

4000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

binario standard - 4 m - ELE + DALI