Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA0400
Cod. Produttore
EA0400
Cod. EAN
8015646678751

Informazioni di prodotto

Binario per inserimento laterale di piastre con larghezza 400 mm, progettato per facilitare l'installazione e garantire precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse piastre standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una lunga durata
  • Ottimizzazione degli spazi grazie al profilo compatto
  • Affidabilità nel mantenimento delle connessioni elettriche

Documentazione tecnica

Tracks for plate insertion W=400mm

materiale

zinco

profondità

400 mm

altezza

25 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

larghezza

50 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Binario inserimento laterale piastre larghezza 400 mm montaggio rapido compatibile piastre standard uso elettrico