Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191006X-11
Cod. Produttore
0191006X-11
Cod. EAN
8054378293511

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3M
  • Alimentazione: 3 fasi
  • Lunghezza: 3 metri
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Installazione: incasso
  • Compatibilità: ampia gamma apparecchi
  • Uso: commerciale e residenziale
  • Serie: A80191006X-11
Binario da incasso a 3 fasi con tecnologia DALI della lunghezza di 3 metri, progettato per garantire un'installazione discreta e integrata in ambienti elettrici. Questo sistema di binari è ideale per la gestione efficiente dell'illuminazione, offrendo flessibilità e controllo avanzato tramite il protocollo DALI, che consente la regolazione precisa della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per applicazioni professionali e residenziali che richiedono un sistema di illuminazione sofisticato e facilmente configurabile. Descrizione del produttore: Il BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3M è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione flessibile e altamente efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. Grazie al design compatto e alla capacità di supportare diverse configurazioni di illuminazione, il BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3M offre la massima versatilità. È compatibile con una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, permettendo di creare atmosfere personalizzate in ogni spazio. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso e intelligente, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

38 mm

lunghezza

3000 mm

Produttore

Binario incasso 3 fasi DALI 3 metri sistema illuminazione controllo intelligente ambienti residenziali e commerciali