Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191009X-12
Cod. Produttore
0191009X-12
Cod. EAN
8054378418952

Informazioni di prodotto

BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 3m
Binario esterno a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 3 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione modulare e flessibile. Il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti. Progettato per garantire affidabilità e facilità di montaggio, questo binario supporta la gestione avanzata dell’illuminazione tramite il protocollo DALI, ottimizzando il controllo e il risparmio energetico. Perfetto per applicazioni professionali che richiedono un sistema elettrico efficiente e versatile. Descrizione del produttore: Il BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 3M rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione e il controllo degli ambienti. Progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, questo binario offre una compatibilità eccezionale con i sistemi DALI, permettendo una gestione efficiente della luce. La sua lunghezza di 3 metri lo rende ideale per spazi ampi, dove è possibile configurare l'illuminazione in modo personalizzato. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario è progettato per resistere nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. La finitura esterna è studiata per integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. La tecnologia a tre fasi consente di alimentare diverse sorgenti luminose, offrendo flessibilità e versatilità nell'illuminazione degli spazi interni e esterni.

colore

Nero

larghezza

31 mm

altezza

38 mm

lunghezza

3000 mm

Produttore

Binario esterno 3 fasi DALI 3m illuminazione professionale

€ 88,35 x 1 pz.
(pz.)