Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191008X-11
Cod. Produttore
0191008X-11
Cod. EAN
8054378418921

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Binario esterno 3 fasi
  • Lunghezza: 2 metri
  • Compatibilità: Sistema DALI
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: A80191008X-11
  • Controllo: Illuminazione dinamica
Binario esterno a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 2 metri, ideale per l'installazione di sistemi di illuminazione elettrica avanzati. Il colore bianco garantisce un aspetto pulito e si adatta facilmente a diversi ambienti. Questo binario è progettato per offrire una soluzione efficiente e versatile per il controllo dell'illuminazione, assicurando prestazioni affidabili e compatibilità con dispositivi DALI. La struttura esterna facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: Il BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 2M è un'ottima soluzione per l'illuminazione e il controllo degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una struttura robusta e duratura, ideale per applicazioni commerciali e residenziali. La sua compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile e dinamico della luce, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze e atmosfere. Con una lunghezza di 2 metri, è progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari spazi, rendendolo versatile per qualsiasi progetto di illuminazione. Il design elegante e funzionale contribuisce a un'estetica moderna, perfetta per ambienti contemporanei. Scegliere questo binario significa optare per efficienza e stile, garantendo un'illuminazione di qualità superiore.

colore

Bianco

larghezza

31 mm

altezza

38 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

Binario esterno 3 fasi DALI 2m illuminazione professionale