Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191007X-12
Cod. Produttore
0191007X-12
Cod. EAN
8054378418914

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Binario esterno
  • Fasi: 3 fasi
  • Lunghezza: 1 metro
  • Compatibilità: DALI
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Serie: A80191007X-12
  • Installazione: Facile e versatile
Binario esterno a 3 fasi con tecnologia DALI, della lunghezza di 1 metro, ideale per l’installazione di sistemi di illuminazione elettrica avanzati. Il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse ambientazioni. Progettato per garantire affidabilità e compatibilità con sistemi di controllo dell’illuminazione, questo binario è una soluzione efficiente per gestire l’alimentazione e il controllo di più apparecchi illuminanti in modo flessibile e funzionale. Descrizione del produttore: Il BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 1M è un componente essenziale per chi desidera ottimizzare e gestire l'illuminazione in modo efficiente. Questo prodotto è progettato per supportare sistemi di illuminazione a 3 fasi, garantendo una distribuzione uniforme della corrente e una facile integrazione con i dispositivi DALI. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua lunghezza di 1 metro lo rende versatile e facilmente adattabile a diverse configurazioni di installazione. Con un design elegante e funzionale, questo binario non solo migliora l'estetica degli spazi, ma facilita anche il controllo e la gestione dell'illuminazione, contribuendo a creare atmosfere personalizzate e accoglienti.

colore

Nero

larghezza

31 mm

altezza

38 mm

lunghezza

1000 mm

Produttore

Binario esterno 3 fasi DALI 1m per impianti illuminazione professionali