Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191007X-11
Cod. Produttore
0191007X-11
Cod. EAN
8054378418907

Informazioni di prodotto

BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 1m
Binario esterno a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 1 metro, ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione flessibile e modulare. Realizzato in colore bianco, si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un design pulito e moderno. Questo binario è progettato per supportare apparecchi di illuminazione compatibili con il protocollo DALI, offrendo un controllo preciso e personalizzato della luce. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il binario esterno a 3 fasi DALI da 1 metro è una soluzione ideale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robusta resistenza e una lunga durata, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. La sua compatibilità con il sistema DALI consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. La finitura elegante e discreta si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la lunghezza di 1 metro offre la possibilità di personalizzare l'installazione in base alle esigenze specifiche. Questo binario è progettato per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta pratica e funzionale per gli utenti.

colore

Bianco

larghezza

31 mm

altezza

38 mm

lunghezza

1000 mm

Produttore

Binario esterno 3 fasi DALI 1m illuminazione interni ed esterni