› Illuminazione › Illuminazione Tecnica

BINARIO ELETTRIFICATO V2 1METRO BIA

Cod. Rexel L3ACR1BLV2
Cod. Produttore ACR1BLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Bianco RAL9010
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3ACR1BLV2 è un binario elettrificato di un metro, progettato per offrire una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti commerciali e residenziali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sia funzionalità che estetica. Grazie alla sua lunghezza di un metro, è possibile personalizzare l'illuminazione degli spazi in modo semplice e intuitivo. Questo binario elettrificato è perfetto per installazioni di luci a sospensione, faretti e altri accessori di illuminazione, offrendo così la massima flessibilità per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

BINARIO ELETTRIFICATO V2 1METRO BIA