Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80111002B-11
Cod. Produttore
0111002B-11
Cod. EAN
8054378361418

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Binario elettrificato
  • Lunghezza: 2246 mm
  • Controllo: DALI integrato
  • Serie: RIGO51
  • Installazione: Plafone, sospensione, incasso
  • Compatibilità: Faretti orientabili
  • Applicazioni: Commerciale e musei
  • Design: Minimal e modulare
Binario elettrico RIGO51 con lunghezza di 2246 mm, progettato per sistemi di illuminazione DALI. Questo binario offre una soluzione affidabile e versatile per l'installazione di apparecchi elettrici, garantendo una distribuzione efficiente dell'alimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso dell'illuminazione grazie alla compatibilità con il protocollo DALI. Descrizione del produttore: Design e massima versatilità per l'illuminazione d'accento. Nella versione binario elettrificato con spot, RIGO51 raggiunge l'apice della sua versatilità quanto a possibilità di installazione e varietà di effetti di luce ottenibili, e si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Caratterizzato da un design minimale e compatibile con un gran numero di faretti spot e apparecchi illuminanti, ha una particolare vocazione in tutti quei contesti di illuminazione d'accento funzionale e decorativa, in cui la luce è lo strumento per esaltare i volumi, scandire gli spazi, porre in risalto particolari aree o oggetti. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari, RIGO-IN51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: Compatibile coi seguenti modelli: OPERA, MODAL1, CORE2/CORE3 ZOOM, CORE4, REWO1, REWO3, REWO3 ZOOM, FOBO1, FOBO2, DEMO230, ARA JUNO. Con la possibilità di ospitare svariati apparecchi e faretti orientabili, si presta particolarmente a tutte quelle situazioni in cui le esigenze illuminotecniche possono variare in termini di direzionamento, potenza e tipologia di fascio luminoso. . Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso trimless.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

110 mm

lunghezza

2246 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Binario elettrificato RIGO51 design essenziale versatilità illuminazione d’accento per negozi uffici gallerie