›

BINARIO ELETTRIFICATO INCASSO 3METR

Cod. Rexel L3ACRE3NEV2
Cod. Produttore ACRE3NEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Grado di protezione IK: IK02
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Temperatura funzionamento: 0 ~ 25 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario elettrificato da incasso della lunghezza di 3 metri, progettato per garantire un'installazione discreta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per sistemi di illuminazione elettrificati, offrendo affidabilità e sicurezza nell'alimentazione dei dispositivi collegati. La sua struttura consente un'integrazione armoniosa negli ambienti, facilitando la distribuzione dell'energia elettrica per applicazioni professionali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

BINARIO ELETTRIFICATO INCASSO 3METR