›

BINARIO ELETTRIFICATO INCASSO 2METR

Cod. Rexel L3ACRENEV2
Cod. Produttore ACRENEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Nero (RAL9005)
  • Lunghezza: 2000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario elettrificato da incasso della lunghezza di 2 metri, progettato per garantire un'installazione discreta e funzionale. Ideale per l'alimentazione di sistemi di illuminazione a binario, offre una soluzione efficiente e versatile per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso elettrico, consente una distribuzione affidabile dell'alimentazione elettrica. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi contesti architettonici, mantenendo un aspetto pulito e ordinato.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

BINARIO ELETTRIFICATO INCASSO 2METR