› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Binario elettrificato 3m nero installazione interni residenziali commerciali

Cod. Rexel L3ACR3NEV2
Cod. Produttore ACR3NEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Nero (RAL9005)
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 3000 mm

Descrizione del prodotto

Binario elettrificato di 3 metri di lunghezza con finitura nera RAL9005, realizzato in alluminio resistente e leggero. Progettato per applicazioni elettriche con tensione di 220-240 V e frequenza di 50/60 Hz, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti con temperatura da 0 a 25 °C. Il binario presenta un formato rettangolare con dimensioni esterne di 3000 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di profondità, con un peso di 2,53 kg. Il prodotto è conforme alle normative CE, EMC e RoHS, con un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK02, ideale per sistemi di illuminazione elettrificati e versatili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il binario elettrificato di tre metri in colore nero è una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. La sua lunghezza di tre metri offre ampia flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni di illuminazione, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in vari stili di arredamento, mentre il colore nero conferisce un tocco moderno e raffinato. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione che unisca estetica e funzionalità, permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Binario elettrificato 3m nero installazione interni residenziali commerciali