Prodotti /

Cod. Rexel
L3ACR3BLV2
Cod. Produttore
ACR3BLV2

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Bianco RAL9010
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 3000 mm

Documentazione tecnica

Binario elettrificato rettangolare lungo 3 metri, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9010. Progettato per il trasporto e l'alimentazione elettrica di apparecchi di illuminazione, garantisce una tensione di funzionamento da 220 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20 e una resistenza agli urti IK02, con temperatura di esercizio compresa tra 0 e 25 °C. Le dimensioni esterne sono 3000 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di altezza, con un peso di 2,53 kg. Conforme alle normative CE, RoHS ed EMC, è ideale per installazioni elettriche in ambienti interni, assicurando affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il binario elettrificato di 3 metri in colore bianco rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. La sua lunghezza di 3 metri offre versatilità e flessibilità, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di illuminazione. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Grazie alla sua compatibilità con vari tipi di apparecchi di illuminazione, questo binario elettrificato consente di creare atmosfere personalizzate e funzionali. La superficie bianca non solo migliora l'estetica, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Scegliere un binario elettrificato di qualità significa investire in un prodotto duraturo e performante, capace di soddisfare le esigenze di illuminazione più diverse.

Serie

Acces Tracklight

Produttore

Binario elettrificato 3 metri bianco per illuminazione spazi interni