› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Binario elettrificato 2m nero per illuminazione interni

Cod. Rexel L3ACRNEV2
Cod. Produttore ACRNEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Nero RAL9005
  • Dimensioni: 2000x32x33 mm

Descrizione del prodotto

Binario elettrificato di 2 metri in alluminio con finitura nera RAL9005, progettato per applicazioni elettriche con tensione di 220-240 V e frequenza di 50/60 Hz. Il prodotto presenta un formato rettangolare con dimensioni esterne di 2000 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di altezza/profondità, con un peso di 1,69 kg. È dotato di grado di protezione IP20 e IK02, garantendo resistenza e sicurezza nell'uso. Il binario è conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicurando elevati standard di qualità e rispetto ambientale. Ideale per sistemi di illuminazione tracklight, offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti con temperatura di funzionamento da 0 a 25 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il BINARIO ELETTRIFICATO di 2 metri in colore nero è un componente essenziale per l'illuminazione e la gestione dell'energia nei vostri spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in negozi, gallerie e abitazioni. Progettato per facilitare l'installazione di apparecchi di illuminazione, questo binario elettrificato è compatibile con una vasta gamma di accessori, permettendo una personalizzazione completa del sistema di illuminazione. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni e layout. Sia che si tratti di creare un'atmosfera accogliente o di illuminare aree specifiche, il BINARIO ELETTRIFICATO in nero rappresenta una soluzione pratica e stilosa.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Binario elettrificato 2m nero per illuminazione interni