›

Binario elettrificato 2m bianco per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L3ACRBLV2
Cod. Produttore ACRBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Bianco RAL9010
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione IP: IP20
  • Protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 2000 mm

Descrizione del prodotto

Binario elettrificato di 2 metri colore bianco con finitura RAL9010, realizzato in alluminio resistente e leggero. Progettato per il montaggio di sistemi di illuminazione tracklight, garantisce un funzionamento efficiente a tensione di 220-240 V e frequenza di 50/60 Hz. Il binario presenta un formato rettangolare con dimensioni esterne di 2000 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di altezza/profondità, con un peso di 1,69 kg. È caratterizzato da un grado di protezione IP20 e IK02, adatto per ambienti interni con temperatura di esercizio da 0 a 25 °C. Conforme alle normative CE, RoHS e EMC, assicura sicurezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il binario elettrificato da 2 metri in colore bianco rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti moderni e funzionali. Questo prodotto è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, rendendolo perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. La sua lunghezza di 2 metri offre flessibilità nella configurazione degli spazi, permettendo di adattarsi facilmente a diverse esigenze di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La finitura bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra armoniosamente in vari stili di arredo, dal minimalista al contemporaneo. Questo binario elettrificato è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di illuminazione versatile e di design, capace di valorizzare ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Binario elettrificato 2m bianco per illuminazione residenziale e commerciale