›

BINARIO ELETTRIFICATO 1METRO NERO V

Cod. Rexel L3ACR1NEV2
Cod. Produttore ACR1NEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Dimensioni: 1000x32x33 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario elettrificato lungo un metro di colore nero, progettato per l'installazione di sistemi di illuminazione a binario. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e sicurezza nell'alimentazione elettrica delle lampade. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni flessibili e modulari per l'illuminazione, offre un supporto stabile e funzionale per apparecchi elettrici. La sua struttura consente una facile integrazione e manutenzione, rendendolo adatto sia per uso residenziale che commerciale.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

BINARIO ELETTRIFICATO 1METRO NERO V