Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191022X-12
Cod. Produttore
0191022X-12
Cod. EAN
8054378419010

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48V
  • Lunghezza: 3 metri
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Installazione: plafone/sospeso
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: commerciale e residenziale
  • Design: elegante e versatile
  • Serie: A80191022X
Binario elettrico da 48V lungo 3 metri, progettato per l’illuminazione con tecnologia DALI. Adatto per installazioni a plafone o sospese, garantisce flessibilità e controllo avanzato dell’illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e efficienti. Descrizione del produttore: Il BINARIO 48V L 3MT DALI PLAF/SOSP ST è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per offrire versatilità e funzionalità in ambienti sia commerciali che residenziali. Con una lunghezza di 3 metri, questo binario consente di creare configurazioni di illuminazione personalizzate, adattandosi perfettamente a qualsiasi spazio. La tecnologia DALI integrata permette un controllo intelligente dell'illuminazione, rendendo possibile la regolazione della luminosità e la creazione di atmosfere uniche. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali, mantenendo sempre un occhio attento all'estetica.

colore

Nero

larghezza

26,5 mm

altezza

21 mm

lunghezza

3000 mm

Produttore

Binario elettrico 48V 3 metri DALI per illuminazione plafone e sospesa professionale e residenziale