Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191024X-12
Cod. Produttore
0191024X-12
Cod. EAN
8054378419058

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48V
  • Lunghezza: 2 metri
  • Compatibilità: DALI
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Energetica ottimizzata
  • Serie: H BIN+IND ST
Binario elettrico a 48V con lunghezza di 2 metri, progettato per sistemi di illuminazione DALI. Include funzionalità integrate di controllo e indicazione, garantendo un'installazione versatile e performante per impianti elettrici moderni. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e un controllo avanzato dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il BINARIO 48V L 2MT DALI H BIN+IND ST è un componente essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per offrire prestazioni elevate e facilità di installazione. Questo binario di 2 metri è ideale per applicazioni che richiedono una gestione dell'illuminazione flessibile, grazie alla sua compatibilità con il sistema DALI. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per sia spazi commerciali che residenziali. Con una tensione di 48V, il binario è progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi. Perfetto per l'installazione di faretti e altri dispositivi di illuminazione, offre un'illuminazione uniforme e direzionata, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi.

colore

Nero

larghezza

26,5 mm

altezza

54 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

Binario elettrico 48V 2 metri compatibile DALI controllo avanzato illuminazione impianti moderni