›

BINARIO DA INCASSSO 2 METRI NERO

Cod. Rexel L324ECR2
Cod. Produttore 24ECR2
Cod. EAN 8437009701546

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Binario da incasso
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e discreta
  • Uso: Protezione cavi
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: L324ECR2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario da incasso lungo 2 metri di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di fissaggio discreto e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo binario è progettato per integrarsi perfettamente in ambienti moderni, offrendo una soluzione funzionale per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici mantenendo un aspetto elegante e ordinato. Adatto a diverse applicazioni elettriche, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo.
BINARIO DA INCASSSO 2 METRI NERO