Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q617.004.0
Cod. Produttore
3.Q617.004.0
Cod. EAN
8025550735648

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=30
Il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL è un elemento essenziale per impianti elettrici in ambienti professionali e di spettacolo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni a bassa tensione. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e veloce in diverse configurazioni. Perfetto per l'illuminazione di palchi, studi e spazi creativi, questo binario offre un supporto affidabile per le apparecchiature elettriche, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL rappresenta una scelta intelligente per professionisti del settore elettrico e dell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

3000x21x20

Produttore

Binario 48V surface - L 3000