Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
A80191021X-12
Cod. Produttore
0191021X-12
Cod. EAN
8054378418990

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Binario DALI
  • Tensione: 48V
  • Lunghezza: 2 metri
  • Installazione: Plafone/Sospensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Commerciale/Residenziale
  • Serie: A80191021X-12
  • Controllo: Compatibile DALI
Binario elettrico da 48V con lunghezza di 2 metri, progettato per sistemi di illuminazione DALI. Adatto sia per installazioni a plafone che a sospensione, garantisce un'illuminazione efficiente e modulare. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per ambienti che richiedono controllo avanzato della luce e flessibilità nell'installazione. La compatibilità con il protocollo DALI assicura un'integrazione ottimale nei sistemi di gestione dell'illuminazione moderna. Descrizione del produttore: Il binario DALI da 48V è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per un'installazione versatile e di alta qualità. Con una lunghezza di 2 metri, questo binario è ideale per l'illuminazione di ambienti commerciali e residenziali, offrendo una soluzione elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo preciso e personalizzato dell'illuminazione, rendendo questo binario una scelta perfetta per chi cerca efficienza energetica e comfort visivo. Adatto per applicazioni sia a soffitto che a sospensione, il binario DALI è la scelta ideale per creare atmosfere luminose su misura.

colore

Nero

larghezza

26,5 mm

altezza

21 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

Binario 48V DALI 2 metri per illuminazione soffitto e sospensione, alta efficienza e design elegante