Prodotti /

Cod. Rexel
Y5PP20150
Cod. Produttore
PP20150
Cod. EAN
8033501684921

Informazioni di prodotto

Parte preformata con sigillante termofusibile per terminazione cavi bipolari BT sezione 35-150mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

120 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

24 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione nominale

35 ... 150 mm²