Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79107BS
Cod. Produttore
79107BS

Informazioni di prodotto

Bullet IP Bi-Spectrum IVS AI, 5 Mpx + Termica 256×192, IR 30 m, Audio, SD 256 GB, PoE, IP67, IK10.
Descrizione del produttore: Telecamera bullet IP Bi-Spectrum della linea IVS, dotata di AI (AI) per una sorveglianza avanzata, con doppio sensore visivo e termico, ideale per monitoraggio perimetrale, sicurezza industriale.Caratteristiche tecnicheDoppio sensore (Bi-Spectrum) per una sorveglianza completa:Visivo: 5 Mpx, sensore 1/2.7” CMOS, ottica 8 mmTermico: 256 × 192p, ottica 7 mm, piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µmDay & Night meccanico per un’elevata qualità delle immagini in qualsiasi condizione di luce3 streaming contemporanei, codec H.265 per riduzione della banda occupataIlluminazione IR fino a 30 m per una visione chiara anche al buioFunzioni analitiche AI:? Sezione visiva:Anomalia videoRilevamento intrusioni e Cross line detectionCambio scenaConteggio target (classificazione uomo/veicolo)Rilevamento e acquisizione volti? Sezione termica:Rilevamento Cross line detection e intrusione in areaAllarme anomalia della temperaturaConnettività e interfacce:Archiviazione: Slot Micro SD fino a 256 GB (non inclusa)Audio:Microfono integrato1 uscita audioSpeaker integratoProtezione e resistenza:Grado di protezione: IP67 (impermeabile) e IK10 (anti-vandalo)Alimentazione e assorbimento:Alimentazione: 12 Vcc / PoEAssorbimento massimo: 750 mA.Codice 3025Compatibile con IVSDirect.Questa telecamera rappresenta una soluzione avanzata per il controllo perimetrale e la prevenzione incendi, grazie alla fusione di immagini visive e termiche e alla capacità di rilevamento intelligente tramite AI.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

2

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair