Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBHL1000L78
Cod. Produttore
BHL1000L78
Cod. EAN
8711500062376

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 1000 W
  • Tensione: 230/240 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Tipo lampade: SON (T) Plus, HPL, HPI, MH
  • Protezione: Reattore incapsulato
  • Serie: HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI
  • Modello: BHL 1000 L78-A2
  • Applicazione: Potenze 1000 W e oltre

Documentazione tecnica

Ballast elettronico BHL 1000 L78-A2 progettato per lampade ad alta intensità con alimentazione a 230/240V e frequenza di 50Hz. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e stabile dell’alimentazione di lampade HID come SON, MH, HPL e HPI. Il dispositivo garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, assicurando una gestione efficiente dell’energia elettrica in impianti di illuminazione professionale. La costruzione robusta e il design compatto ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

larghezza

117 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

102 mm

Alloggiamento

Incapsulato

lunghezza

207 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HM

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

1000 ... 1000 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

1000 ... 1000 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HighPower for SON MH HPL HPI

Produttore

Reattore incapsulato alto rendimento 1000W lampade SON HPL HPI MH