Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBHD2000L76
Cod. Produttore
BHD2000L76
Cod. EAN
8711500742766

Informazioni di prodotto

Il reattore incapsulato PHBHD2000L76 offre soluzioni efficienti per l’illuminazione ad alta potenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni standardizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico con prestazioni stabili
  • Affidabilità e lunga durata per ridurre manutenzione e sostituzioni

Documentazione tecnica

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre Descrizione del produttore: Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

larghezza

117 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

102 mm

Alloggiamento

Incapsulato

lunghezza

317 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

1800 ... 2000 W

tensione nominale

380 ... 415 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

2000 ... 2000 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HighPower for SON MH HPL HPI

Produttore

BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50HZ H