› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

BGP760LED40/730IIDX65DGRDDF2D18 62S

Cod. Rexel PHBGP760LED40S
Cod. Produttore BGP760LED4062S

Informazioni principali

  • Modello: BGP760LED40/730IIDX65DGRDDF2D18 62S
  • Tensione: 230 V
  • Potenza LED: 40 W
  • Indice resa cromatica: ≥ 80
  • Durata: alta affidabilità
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: PHBGP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PHBGP760LED40S è un'illuminazione a LED di alta qualità progettata per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente. Con un design robusto e funzionale, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua tecnologia a LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e a migliorare l'efficienza energetica. Il PHBGP760LED40S è ideale per una varietà di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per ambienti commerciali e industriali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di ottimizzare gli spazi senza compromettere lo stile. Con un'ottima resa cromatica, questo apparecchio è perfetto per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. Scegliendo il PHBGP760LED40S, si opta per una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di illuminazione contemporanee.
BGP760LED40/730IIDX65DGRDDF2D18 62S