› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

BEA65-4 collegamento isolato 3 poli per contattori AF40-65 e motor starter manuali MS165

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEA654
Cod. Produttore BEA654
Cod. EAN 3471523131156

Informazioni principali

  • Adattatore per AF40..65 con MX1
  • Collegamento elettrico e meccanico
  • Compatibile con MS165-16..65
  • 3 poli isolati per sicurezza
  • Montaggio diretto su guide 35 mm
  • Serie: Accessori per Contattori
  • Conforme direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Certificazioni EN60947-1 e EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEA65-4 is a connecting link used to connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65 contactors with the MS165-16 ... MS165-65 manual motor starters. The BEA insulated 3-pole connecting links ensure the electrical and mechanical connection between the contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter. The BPR65-4 35 mm rail hooks used with a BEA65-4 connecting link, allow direct mounting on 2 rails 35 mm of a MS165 manual motor starters with contactors or reversing contactors connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

BEA65-4 collegamento isolato 3 poli per contattori AF40-65 e motor starter manuali MS165