Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXE004
Cod. Produttore
KNXE004
Cod. EAN
4016779710770

Informazioni di prodotto

BE/S8.230.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. 24-230 V

Documentazione tecnica

Scopri l'INGRESSO BINARIO BE/S8.230.2.1, un prodotto di alta qualità progettato per ottimizzare le tue esigenze elettriche. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e offre una configurazione a 8 canali, garantendo prestazioni eccellenti e affidabili. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il nostro ingresso binario per una soluzione efficiente e duratura nel tuo sistema elettrico.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tensione d’ingresso

10 V

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

tensione di interrogazione esterna necessaria

Produttore

ABB

BE/S8.230.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. 24-