Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXE003
Cod. Produttore
KNXE003
Cod. EAN
4016779710763

Informazioni di prodotto

BE/S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCANSIONE

Documentazione tecnica

The device interrogates 8 floating contacts using an internally generated scanning voltage. State inputs via 8 LEDs. Max. 8 signals are detectable. Each channel one push button for manual operation. Supplied by ABB i-bus®.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tensione d’ingresso

35 V

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

tensione di interrogazione esterna necessaria

Produttore

ABB

BE/S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCAN