Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXE002
Cod. Produttore
KNXE002
Cod. EAN
4016779711067

Informazioni di prodotto

BE/S4.230.2.1 INGR. BIN. 4 CAN. 24-230 V

Documentazione tecnica

The device detects four 10...230V AC/DC signals. State inputs via 4 LEDs. Max. 4 signals (in 2 groups) are detectable. Each channel one push button for manual operation. Supplied by ABB i-bus®.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tensione d’ingresso

10 V

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

tensione di interrogazione esterna necessaria

Produttore

ABB

BE/S4.230.2.1 INGR. BIN. 4 CAN. 24-