Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXE001
Cod. Produttore
KNXE001
Cod. EAN
4016779710787

Informazioni di prodotto

BE/S4.20.2.1 INGR. BIN. 4 CAN. SCANSIONE

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo ELKNXE001, un ingranaggio binario progettato per ottimizzare il tuo sistema elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua configurazione a 4 canali consente una scansione efficiente, rendendolo ideale per applicazioni professionali. ELKNXE001 è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e precisione nel settore elettrico, offrendo soluzioni avanzate per ogni esigenza.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

pulsato

tensione d’ingresso

35 V

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

tensione di interrogazione esterna necessaria

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

BE/S4.20.2.1 INGR. BIN. 4 CAN. SCAN