› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

BCM BASIC-PLUS 120

Cod. Rexel IC7001013
Cod. Produttore 7001013
Cod. EAN 4021563660445

Informazioni principali

  • Modalità laser: punto, scansione
  • Portata ricevitore: 120 m
  • Struttura: zinco pressofuso
  • Telecomando: funzioni complete
  • Ricevitore: SensoCommander 120
  • Serie: BCM BASIC-PLUS
  • Stabilità: alta a lungo termine
  • Incluso: BeamControl-Master

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Laser rotante con ricevitore laser

  • Una speciale piattaforma di zinco pressofuso garantisce la stabilità a lungo termine.
  • Modalità laser: punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
  • Tutte le funzioni possono essere telecomandate.
  • Portata del ricevitore laser fino a 120 m di raggio

BeamControl-Master 120 Set incluso:

  • BeamControl-Master
  • Telecomando / Ricevitore SensoCommander 120

Caratteristiche tecniche

elettronico

regolabile

materiale

Plastica

precisione di misura relativa

0,2 MILLIMETRO_METRO

magnetico

con laser

BCM BASIC-PLUS 120