Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5D2AR50
Cod. Produttore
VW3M5D2AR50
Cod. EAN
3606480735707

Informazioni di prodotto

BCH2 cavo motore 5mt, 1,3mm connettore MIL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore MIL (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 16. Misura 5 m di lunghezza e pesa 0,7 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

BCH2 cavo motore 5mt, 1,3mm connettore MIL