Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5D2AR30
Cod. Produttore
VW3M5D2AR30
Cod. EAN
3606480735691

Informazioni di prodotto

BCH2 cavo motore 3mt, 1,3mm'' conn. Mil.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BCH2 cavo motore 3m, 1,3mm connettore MIL

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

frequenza

50

tensione nominale

200

resistenza a temperatura

-40 °C

lunghezza

3 m

Serie

Lexium_28