Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK306500142
Cod. Produttore
306500142
Cod. EAN
6941545607825

Informazioni di prodotto

Telecamera a batteria 4MP stand alone, Wi-Fi con pannello solare
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza wireless compatta con risoluzione 4 megapixel, dotata di pannello solare integrato per alimentazione autonoma. Progettata per installazioni esterne, garantisce trasmissione dati stabile e supporta il Power over Ethernet (PoE) per una connessione efficiente. Il design robusto e il sistema di montaggio versatile la rendono ideale per il monitoraggio continuo in ambienti esterni, assicurando immagini nitide e affidabili in ogni condizione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Grigio

larghezza

62,8 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,8 mm

Wireless

profondità

104,76 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

capacità memoria

32 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 107 GRADO

Produttore

BC1C +SOLAR PANEL BAT CAM4MP STANDA