Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103167
Cod. Produttore
303103167
Cod. EAN
6941545633244

Informazioni di prodotto

Kit telecamera esterna a batteria 4K con Wi-Fi 6 e pannello solare
Descrizione del produttore: Kit di videosorveglianza BC1C Solar 4K composto da telecamera wireless ad alta definizione con risoluzione 4K e pannello solare integrato per alimentazione autonoma. Il sistema è progettato per un montaggio versatile e un impiego esterno, garantendo una trasmissione stabile e senza fili. La telecamera è dotata di funzionalità avanzate per la sicurezza, inclusa la visione notturna e la connessione Power over Ethernet opzionale, che assicura un flusso video continuo e di qualità. La combinazione di tecnologia solare e connettività avanzata rende questo kit ideale per il monitoraggio efficiente e sostenibile di ambienti esterni senza necessità di collegamenti elettrici tradizionali.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

62,95 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,95 mm

Wireless

profondità

149,33 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Bluetooth

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

113 ... 113 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 60 GRADO

Produttore

BC1C SOLAR 4K KIT BC1C+PANNELLO SOL