Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107066
Cod. Produttore
107066
Cod. EAN
4015081068296

Informazioni di prodotto

BBS-3/FL PORTASBARRE 630A 3POLI IEC

Documentazione tecnica

Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=3, utilizzabile per 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito

numero di poli

3

max. corrente nominale

630 A

distanza delle guide

60 mm

Serie

None

Produttore

BBS-3/FL PORTASBARRE 630A 3POLI IEC