Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101454
Cod. Produttore
101454
Cod. EAN
4015081013746

Informazioni di prodotto

BBA0R-32 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 32A

Documentazione tecnica

Adattatore per sbarre 90mm per sistema di sbarre 60mm, tre guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG10 / 6mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e teleinvertitore/ MSC-R con contattore di potenza da DILM17 a DILM32, corrente nominale d'impiego: 32A

esecuzione collegamento elettrico

conduttore tondo/nastro di rame

corrente nominale In

32 A

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

2 guide portanti

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

larghezza dell’adattatore

90 mm

larghezza delle guide

35 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Adattatore sistema sbarre 90mm per 60mm 3 poli 32A con guide DIN e cavi collegamento motori