Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVL48RMBP2U
Cod. Produttore
SRVL48RMBP2U
Cod. EAN
0731304436720

Informazioni di prodotto

Questo pacco batterie agli ioni di litio garantisce autonomia prolungata e rapida ricarica, ottimizzando l'efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a rack 2U compatto e facile da installare
  • Compatibilità con UPS SRVL e kit rail separato
  • Dimensioni e peso ottimizzati per un’installazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Autonomia prolungata durante interruzioni di corrente
  • Tempi di ricarica più rapidi rispetto alle batterie VRLA
  • Risparmio energetico e maggiore affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo pacco batterie agli ioni di litio SRVL per Easy UPS APC, collegato a un UPS online SRVL compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria SRVL 2U con montaggio in rack da 48 V è compatibile con i modelli UPS SRVL ad autonomia prolungata da 1/2/3 kVA. Il pacco batteria agli ioni di litio con montaggio in rack ha una garanzia di 5 anni. La batteria esterna agli ioni di litio ha un'autonomia maggiore e tempi di ricarica più rapidi rispetto alla generazione di batterie VRLA. Le sue dimensioni sono 438 mm (larghezza) x 616 mm (profondità) x 86 mm (altezza) per un totale di 2U. Il peso netto è di 28,3 kg. Il pacco batteria è compatibile con il rail kit SRVRK1 venduto separatamente. CE, UKCA, UN 38.3, IEC 62040-1, IEC 62619 È disponibile il kit barre opzionale. Tipo di montaggio a rack

tensione nominale

48 V

larghezza

438 mm

Tipologia

Ioni di litio

peso

28300 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

2400000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

616 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

86 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

Battery pack esterno litio 48V 2400Wh 2U rackmount per UPS Easy SRVL 1-3kVA lunga autonomia