Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
192 V
larghezza
190 mm
Tipologia
Altro
peso
60000 g
designazione della dimensione
Blocco
portata
7000 MILLIAMPEREHOUR
designazione IEC
altra designazione
scatola in plastica
lunghezza
485 mm
altezza inclusi i poli
368 mm
pacco accumulatore
numero di celle
16
temperatura ambiente
-15 ... 40 °C
Serie
APC Smart UPS Battery Systems
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te