Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV240RLBP-9A
Cod. Produttore
SRV240RLBP-9A
Cod. EAN
0731304343356

Informazioni di prodotto

APC Battery pack, Easy UPS On-Line, SRV240RLBP-9A, 6/10kVA, Rackmount, per modelli lunga autonomia, 240V, 2160VAh, kit montaggio rack, 3U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie da 240 V SRV per montaggio su rack è compatibile con i modelli UPS Extended Runtime da 5 kVA/6 kVA/10 kVA SRV per montaggio su rack. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

240 V

larghezza

438 mm

Tipologia

Altro

peso

60000 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

9000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

606 mm

altezza inclusi i poli

133 mm

pacco accumulatore

numero di celle

20

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

Battery pack APC Easy UPS SRV240RLBP-9A 240V 2160VAh lunga autonomia montaggio rack 3U per UPS 6-10kVA